Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebebohrmaschine OPTIdrill DH 55V, 3034267


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104109
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3034267
EAN/GTIN:
     4030635039355
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3034267, Schwer mit Gewindeschneideinrichtung, Stufenlos einstellbare Drehzahlregelung. Hohe Rundlaufgenauigkeit durch gehärtete und geschliffene Hauptspindel. Gewindeschneideinrichtung. Hauptschalter. Großdimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders. Bohrtiefenanschlag. 24V DC Elektronik. Elektronischer Pinolenvorschub. Schmutz– und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur. Optionaler Fußschalter zum Umschalten zwischen Rechts–Linkslauf und zum Gewindeschneiden. Vorschubabschaltung programmierbar. Gut ablesbares digitales Display. Digital einstellbare Bohr- und Gewindetiefe. Digitaler Nullpunkt setzbar. ExternerKühlmitteltank. Bohr– und GewindetiefeneinstellungTiefenauswahl frei einstellbar über das digitaleDisplay. Im Gewindeschneidmodus schaltet die Maschine automatisch von rechts auf links um und schaltet bei Erreichen der Bohrtiefe automatisch ab. Werkstückzähler für Bohren / Gewinde Lieferumfang:Schnellspannbohrfutter 1-16 mm. Morsekonus MK 4/B 16. Getriebeöl., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
907000 GRAMM
Drehzahlbereich:
10 3000 min¯¹
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1060 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch min.:
130 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
16 mm
Bohrtisch T-Nuten Abstand:
160 mm
Pinolenhub:
190 mm
Leistung Antriebsmotor:
2,8 kW
Höhe (Produkt) ca.:
2500 mm
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
3
Traglast Bohrtisch:
350 kg
Anzahl der Drehzahlbereiche:
4 Stufen
Anschlussspannung:
400 V
Ausladung:
405 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
50 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Bohrleistung Stahl (S235JR):
55 mm
Pinolendurchmesser:
60 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
600 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
600 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
725 mm
Länge (Produkt) ca.:
850 mm
Gewicht (Netto) ca.:
900 kg
Gewindeschneiden Stahl (S235JR):
M 42
Spindelaufnahme:
MK 4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.745,17*
€ 10.839,94*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.962,43*
€ 11.064,03*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.064,03*
€ 13.166,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.024,20*
€ 13.118,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.982,99*
€ 13.069,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.969,26*
€ 13.053,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10.962,43*
€ 13.045,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.