Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieschlagschrauber ISS 1" PRO, 2401490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104080
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2401490
EAN/GTIN:
     9006248020320
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluftschlagschrauber aircraft
druckluft schlagschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2401490, Mit hohem Drehmoment für den Einsatz im NFZ-Bereich, Für den Einsatz in der Industrie und im NFZ-Bereich bei LKWs, Omnibussen, usw. Dank großem Losbrechmoment ideal für schwer lösbare und große Schraubverbindungen. Hochleistungs-Doppelschlagwerk für raschen Drehmomentaufbau. Drehmoment im Rechts- und Linkslauf dreistufig verstellbar. Abluftführung über Handgriff, dadurch kein Aufwirbeln von Bremsstaub. Leichtes und kälteisolierendes Material. Vibrationsarm. Lieferumfang: Stecknippel mit Außengewinde ½“., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6850 GRAMM
Aufnahme:
1 "
Schallleistungspegel Lw:
107 dB(A)
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
116 mm
Druckluftschlauch Innendurchmesser:
13 mm
Höhe (Produkt) ca.:
175 mm
Drehmoment max.:
2441 Nm
Länge (Produkt) ca.:
324 mm
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
411 l/min
Arbeitsdruck:
6,2 bar
Gewicht (Netto) ca.:
6,5 kg
Drehzahl:
6000 min¯¹
Schalldruckpegel Lp:
96 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: "ISS 1"" PRO", INDUSTRIESCHLAGSCHRAUBER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,69*
€ 431,55*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,27*
€ 454,40*
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 386,29*
€ 461,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,11*
€ 592,32*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,40*
€ 540,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,39*
€ 534,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,72*
€ 491,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,35*
€ 472,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,27*
€ 458,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.