| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-2401490 Herst.-Nr.: 2401490 EAN/GTIN: 9006248020320 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Mit hohem Drehmoment für den Einsatz im NFZ-Bereich - Für den Einsatz in der Industrie und im NFZ-Bereich bei LKWs, Omnibussen, usw. - Dank großem Losbrechmoment ideal für schwer lösbare und große Schraubverbindungen - Hochleistungs-Doppelschlagwerk für raschen Drehmomentaufbau - Drehmoment im Rechts- und Linkslauf dreistufig verstellbar - Abluftführung über Handgriff, dadurch kein Aufwirbeln von Bremsstaub - Leichtes und kälteisolierendes Material - Vibrationsarm Technische Daten: Aufnahme: 1 Zoll Drehmoment Rechtslauf: Drehmoment Linkslauf: Drehzahl: 6000 min-1 Luftbedarf durchschnittlich, ca.: 282 l/min Arbeitsdruck: 6,2 bar Gewicht ca.: 6,5 kg Anschluss: 1/2 Zoll Luftbedarf max.: Länge x Breite x Höhe ca.: 324 x 116 x 175 mm Drehmoment max.: 2441 Nm Lieferumfang: - Stecknippel mit Außengewinde ½"
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Gewicht: | 6,85 kg |
|
| | |
| | | |
| |