Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch Professional 750 4000x2000x200 Plasmanitriert, 190280055P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104002
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     190280055P
EAN/GTIN:
     4036351280750
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißdrehtisch schweißkraft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

190280055P, Oberflächenhärte bis zu 750 Vickers. Die Professional 750 Schweißtische werden aus hochwertigem Stahl S355J2+N gefertigt und zusätzlich plasmanitriert und beschichtet. Aufgrund der erhöhten Belastbarkeit des Schweißtisches eignet er sich besonders für die Bearbeitung schwerer Bauteile. Rasterlinien im Abstand von 100 mm erleichtern Ihnen den Aufbau Ihrer Vorrichtung. Die Schweißtische sind standardmäßig mit Skala versehen. Lieferumfang: 8 Tischfüße 650 x 90 x 90 mm mit Fußteller Ø 90 mm., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
Tischplatte Bohrungsabstand:
100 mm
Seitenwange Grundhärte ca.:
165 220 Vickers
Tischplatte Grundhärte ca.:
165 220 Vickers
Seitenwange Höhe:
200 mm
Tischplatte Breite:
2000 mm
Tischplatte Materialstärke:
24,5 27 mm
Gewicht (Netto) ca.:
2501 kg
Tischplatte Bohrungsdurchmesser:
28,15 mm
Tischplatte Länge:
4000 mm
Traglast ca.:
4000 kg
Seitenwange Oberflächenhärte ca.:
450 750 Vickers
Tischplatte Oberflächenhärte ca.:
450 750 Vickers
Seitenwange Bohrungsabstand:
50 mm
Tischfüße:
8
Tischhöhe:
850 mm
Tischplatte Material:
Stahl S355J2+N, Plasmanitriert und BAR-beschichtet
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, 4000x2000x200 Plasmanitriert, PLASMANITRIERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.051,81*
€ 10.291,61*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.832,01*
€ 11.071,93*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.071,93*
€ 13.175,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.004,09*
€ 13.094,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.872,61*
€ 12.938,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.832,01*
€ 12.890,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.