Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodeninverter PRO-STICK 161, 1082161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1103878
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1082161
EAN/GTIN:
     4036351257585
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1082161, 230 Volt-Modell in ultrakompakter und leichter Bauweise, Automatischer Hotstart: Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil. Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst, dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden. Anti-Stick Funktion: Beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert. Intelligentes Zündmanagement. Ultra-modernes Invertergerät. Generatortauglichkeit. Vollschutzisoliert. Ultra-kompakte und 2,3 kg leichte Bauweise. Zwei Jahre Schweißkraft-Garantie. Lieferumfang: Ohne Elektrodenhalter und Massekabel., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2300 GRAMM
Leistungsfaktor:
0.7 cos phi
Strom bei ED 100% 40°C Elektrode:
100 A
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
125 mm
Höhe (Produkt) ca.:
140 mm
Gewicht (Netto) ca.:
2,3 kg
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode:
20 %
Anschlussspannung:
230 V
Länge (Produkt) ca.:
280 mm
Leistungsaufnahme Elektrode:
4.2 kVA
Einstellbereich Elektrode:
5 150 A
Einstellbereich WIG:
5 150 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 352,31*
€ 413,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,78*
€ 417,70*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,01*
€ 461,75*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,00*
€ 502,52*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,75*
€ 549,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,68*
€ 533,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,12*
€ 489,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,26*
€ 482,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,01*
€ 471,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.