Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochbohrmaschine LLB 30, 5320030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1103842
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5320030
EAN/GTIN:
     4036351272298
Suchbegriffe:
Langlochbohreinrichtung
Langlochbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5320030, Einstiegsmaschine für professionelles Langlochbohren, Einfache Bedienung über Einhandhebel für schnelles und präzises Arbeiten. Bohrkopf auf gehärteten Prismenführungen mit Kugelkontaktsystem gelagert. Höhenverstellung des Bohrkopfes über Handrad mit numerischer Anzeige. Manueller Exzenterspanner serienmäßig. Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion. Leistungsstarker Motor. Serienmäßige Dübeleinrichtung mit Rasterstellung 16 / 22 / 27 / 32. Klemmanschläge ermöglichen die einfache und schnelle Einstellung des Bohrkopflaufs. Lieferumfang: Manueller Exzenterspanner., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160000 GRAMM
Spanndurchmesser des Werkzeuges:
0 20 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1400 mm
Länge (Produkt) ca.:
1500 mm
Gewicht (Netto) ca.:
160 kg
Bohrtiefe max. bei 90 °:
170 mm
Abgabeleistung:
2,2 kW
Bohrkopfhöhenverstellung:
200 mm
Bohrbreite:
250 mm
Spindeldrehzahl(en):
2800 min?¹
Arbeitstischbreite:
300 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Arbeitstischlänge:
580 mm
Absaugstutzendurchmesser:
70 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
920 mm
Weitere Suchbegriffe: LANGLOCHBOHRMASCHINE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.784,38*
€ 2.873,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.992,92*
€ 3.084,95*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.127,14*
€ 3.220,10*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.084,95*
€ 3.671,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.067,07*
€ 3.649,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.016,36*
€ 3.589,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.992,92*
€ 3.561,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.