Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4000657023076, Diverse UPAT Rahmendübel URDL 10x100 FUS galZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1101922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000657023076
EAN/GTIN:
     4000657023076
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
langschaftdübel 10x100
langschaftdübel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4000657023076, UPAT Rahmendübel URDL 10x100 FUS galZn, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
URDL 10x100 FUS
Bohrernenn-Ø:
10 mm
Dübellänge:
100 mm
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
110 mm
Verankerungstiefe min.:
70 mm
Dicke des Anbauteils max.:
30 mm
Antrieb T:
40
Marke:
Upat
Weitere Suchbegriffe: Dübel, UPAT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,4469*
€ 0,6069*
7 Tage
50
50
€ 6,99*
ab € 0,5366*
€ 0,7066*
6 Tage
50
50
€ 4,30*
ab € 0,5353*
€ 0,7273*
Lager 260
50
50
€ 4,95*
ab € 0,5451*
€ 0,7351*
1 Tag
50
50
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7351*
€ 0,87477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7051*
€ 0,83907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6351*
€ 0,75577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6151*
€ 0,73197
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5451*
€ 0,64867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.