Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4000657022574, Diverse UPAT Rahmendübel URDL 8x120 T galZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1101893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000657022574
EAN/GTIN:
     4000657022574
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
langschaftdübel 8 x 120
langschaftdübel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4000657022574, UPAT Rahmendübel URDL 8x120 T galZn, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
UDRL 8x120 T
Bohrernenn-Ø:
8 mm
Dübellänge:
120 mm
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
120 mm
Verankerungstiefe min.:
70 mm
Dicke des Anbauteils max.:
50 mm
Antrieb T:
30
Marke:
Upat
Weitere Suchbegriffe: Dübel, UPAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
50
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,61*
3 Tage
1000
50
€ 6,99*
ab € 0,4728*
€ 0,6428*
Lager 260
100
50
€ 4,95*
ab € 0,4916*
€ 0,6616*
8 Tage
100
50
€ 4,30*
ab € 0,483*
€ 0,6638*
1
€ 5,90*
ab € 0,4636*
€ 0,7136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6616*
€ 0,7873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6416*
€ 0,7635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5816*
€ 0,6921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5616*
€ 0,6683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4916*
€ 0,585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.