Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4007105300512, Diverse Greifboy 90 cm, Metallgr. rutschfeste Greifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1094495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4007105300512
EAN/GTIN:
     4007105300512
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4007105300512, Greifboy 90 cm, Metallgr. rutschfeste Greifer, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Gewicht:
300 g
Greiferöffnung:
105 mm
Marke:
FLORA
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,48*
€ 20,01*
3 Tage
51
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,35*
€ 20,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,36*
€ 20,17*
Lager 260
51
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 24,88*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,21*
€ 25,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01040/105
ab € 14,71*
Ähnlich
FLORA
01050/105
ab € 15,88*
Ähnlich
FLORA
01050/140
ab € 30,08*
Ähnlich
FLORA
01050/75
ab € 203,68*
Ähnlich
FLORA
01070/75
ab € 206,78*
Ähnlich
FLORA
01040/90
ab € 13,80*
Ähnlich
FLORA
01090/90
ab € 280,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.