Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.06/2, Gedore Universal-Abzieher, 2-armig, 160 x 150 mm 8000580


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-108496
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8000580
EAN/GTIN:
     4036976104189
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.06/2, Universal-Abzieher, 2-armig, 160 x 150 mm 8000580 Bewährtes Modell für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw., Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Durch Umsteckender Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle), Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3040 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Anzahl der Arme:
2
Gesamtbreite [mm]:
220 mm
Gesamthöhe [mm]:
49 mm
Gesamtlänge [mm]:
245 mm
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
30 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3,5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
18 mm
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP1
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
3 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
22 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Ja
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
150 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
160 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]:
220 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]:
80 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G1/2 x 210 mm
Spindelspitze auswechselbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, gedore zweiarmiger abzieher, abzieher gedore, abzieher, Abziehvorrichtung, UNIVERSAL-ABZIEHER,, Doppel-Maulschlüssel, Doppelgabelschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Aufsteck Maulschlüssel, Aufsteckmaulschlüssel, Einsteckgabelschlüssel, Einsteckmaulschlüssel, Maul-Einsteckwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 85,68*
€ 108,90*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,99*
€ 109,91*
Lager 260
11
Frei Haus
ab € 89,18*
€ 110,28*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,71*
€ 111,57*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,77*
€ 112,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.