Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852997, Nass-u. Trockensauger ATTIX 33-2M IC Nilfisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1063583
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107419009
EAN/GTIN:
     5711145391896
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852997, Nass-/Trocken-Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC Dieser M-Klasse-Sicherheitssauger kommt zum Einsatz, wenn es um die Aufnahme gesundheitsgefährlicher Stäube geht. Ausgestattet mit einer Gerätesteckdose, ermöglicht er es, den Staub direkt an der Entstehungsstelle aufzusaugen. Produkteigenschaften: , Für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklassen L und M , Kompakt, leicht und wendig , Elektronische Drehzahlregulierung , Mit Softstart , Antistatische Ausführung , Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik , FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion , Flacher Motorkopf zur Ablage von Werkzeugen und Zubehör , Kompatibel zum MultiFit-System , InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung , BG Bau Variante Lieferumfang: Sauger, 4 m Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 505 mm, Bodendüse Ø 36 x 360 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE-Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter antistatisch, Vlies-Filtersack, Entsorgungssack, Fabrikat: Nilfisk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20500 GRAMM
Typ:
ATTIX 33-2M IC
Leistung:
1400 W
Spannung:
230 V
Saugleistung:
4500 l/min
max. Unterdruck:
250 mbar
Behältervolumen:
30 l
Staubklasse:
M
Schutzklasse:
I
Schutzart:
IP X4
Schalldruckpegel:
60 dB(A)
Kabellänge:
7,5 m
Abmessung (L x B x H):
565 x 385 x 520 mm
Gewicht:
14,5 kg
Herstellername:
Nilfisk GmbH
Herstellerartikelnummer:
107419009
Markenname:
Nilfisk
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,90*
€ 642,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,38*
€ 646,09*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,15*
€ 665,50*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,06*
€ 665,53*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,45*
€ 668,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,53*
€ 791,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,22*
€ 782,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,31*
€ 738,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,74*
€ 707,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,06*
€ 662,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107413540
ab € 42,62*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107413547
ab € 25,80*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107417821
ab € 20,58*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107413555
ab € 70,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.