Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1031223 Herst.-Nr.: 05003044001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05003044001, Zyklop Bit-Nuss mit 3/8 Zoll -Antrieb, Haltefunktion 8740 B HF Hex-Plus SW 10,0 x 100 mm - Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy:Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- Chrom-Vanadium, mattverchromt
Bitnuss mit 3/8 Zoll-Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. , Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 105 GRAMM | Abtriebsgröße (metrisch): | 10 mm | Abtriebsgröße (in Zoll): | sonstige | Norm (Abtriebsspitze): | sonstige | Antriebsform: | sonstige | Norm (Antriebsform): | sonstige | Antriebsgröße (Gewindegröße): | sonstige | Antriebsgröße: | 9.53 mm | Antriebsgröße (in Zoll): | 3/8 | Klingendurchmesser: | 12 mm | Klingenlänge: | 74.5 mm | Klingenlänge (in Zoll): | sonstige | Klingenmaterial: | sonstige | Mit Bohrung: | - | Torsion: | - | Vergütung Abtriebsspitze: | sonstige | Vergütung Klingenmaterial: | sonstige | VDE-geprüft: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, wera sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8, sechskant steckschlüsseleinsatz, wera sechskant-steckschlüsseleinsatz, ZYKLOP, WERALIT, 4013288188823, 1514179 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,20* | € 8,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,27* | € 8,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,28* | € 8,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,74* | € 8,73* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,94* | € 10,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|