Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH 230-3,2 SG CAST+ALU, Pferd Trennscheibe EH 230-3,2AC24 Q SG 61324802


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
Artikel-Nr.:
     260W-1027358
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61324802
EAN/GTIN:
     4007220522929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

EH 230-3,2 SG CAST+ALU, Trennscheibe EH 230-3,2AC24 Q SG 61324802, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8200 GRAMM
Bohrungs-ø:
22.23 mm
Bohrungs-ø H [Inch]:
7/8
Breite:
3.2 mm
Durchmesser:
230 mm
Form:
Gekröpfte Ausführung EH (Form 42)
Schleifmittel:
AC
Korngröße:
24
Max. RPM:
6600 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
EH 230-3,2 SG CAST+ALU | EH 230-3,2 AC 24 Q SG/22,23
Härtegrad gemäß Norm:
Q
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
8.2 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
max. Drehzahl:
6600 1/s
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, pferd trennscheibe 230x3,2, druckluft-winkelschleifer pferd, druckluft winkelschleifer, Handgeführte Trennschleifscheiben, TRENNSCHEIBE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
550
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,04*
€ 4,95*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,00*
6 Tage
550
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 5,27*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,14*
€ 5,45*
5 Tage
550
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 4,45*
€ 5,46*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Box
ab 125 Boxen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Box
ab 250 Boxen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.