Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EH 230-3,2 SG CAST+ALU


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     1498-14822-61324802
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61324802
EAN/GTIN:
     4007220522929
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Für den rauen Einsatz in Gießereien und Putzereien optimierte Trennscheibe mit hoher Trennleistung, guter Standzeit und hoher Seitenstabilität.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
230 mm
max. Drehzahl:
6600 1/s
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
EH 230-3,2 AC 24 Q SG/22,23
Härtegrad gemäß Norm:
Q
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
8,2 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, pferd trennscheibe 230x3,2, druckluft-winkelschleifer pferd, druckluft winkelschleifer, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1889
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,02*
€ 4,96*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,01*
6 Tage
1889
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,29*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,15*
€ 5,46*
Lager 1498
550
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 4,44*
€ 5,47*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Box
ab 125 Boxen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Box
ab 250 Boxen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 136,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.