Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

37402, Wiha Kunststoff-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder ohne Wate 37402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1014072
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     37402
EAN/GTIN:
     4010995374020
Suchbegriffe:
Kunststoff-Seitenschneider
Kunststoffseitenschneider
Seitenschneider für Kunststoff
Seitenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

37402, Kunststoff-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder ohne Wate 37402, 125 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
74 GRAMM
Gesamtlänge (mm):
125 mm
Gesamtlänge (Zoll):
5
Schneidkraft:
2
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider wiha, kunststoff seitenschneider, KUNSTSTOFF-SEITENSCHNEIDER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,61*
€ 17,86*
1
€ 5,90*
ab € 12,91*
€ 19,27*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,14*
€ 20,28*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 21,07*
1
€ 5,00*
ab € 16,33*
€ 23,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.