Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26757, Wiha Kraftvornschneider Classic, 26757, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1014066
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26757
EAN/GTIN:
     4010995267575
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Bolzen Vornschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26757, Kraftvornschneider Classic, 26757, 160 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
161 GRAMM
Durchmesser max:
1.6 mm
Gesamtlänge (mm):
160 mm
Gesamtlänge (Zoll):
6 1/2
Schneidkraft:
16
Mittelharter Draht:
3.5 mm
Harter Draht:
2.5 mm
Gehärteter Federstahl:
1.6 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 12,20*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,70*
€ 12,25*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 12,74*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 13,06*
1
€ 5,46*
ab € 9,87*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.