Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41261, Wiha Kraftseitenschneider Classic mit DynamicJoint® 41261, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1014037
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41261
EAN/GTIN:
     4010995412616
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

41261, Kraftseitenschneider Classic mit DynamicJoint® 41261, 180 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
216 GRAMM
Durchmesser max:
2.3 mm
Gesamtlänge (mm):
180 mm
Gesamtlänge (Zoll):
7
Schneidkraft:
18
Mittelharter Draht:
3.8 mm
Harter Draht:
2.7 mm
Gehärteter Federstahl:
2.3 mm
Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider 180mm, kraft seitenschneider, wiha kraftseitenschneider, Zange, KRAFTSEITENSCHNEIDER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 14,49*
€ 20,79*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,18*
€ 21,08*
1
€ 4,00*
ab € 14,91*
€ 21,30*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,25*
€ 22,34*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 17,88*
€ 22,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.