Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40913, Wiha Kraftseitenschneider Classic mit DynamicJoint® 40913, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1014036
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40913
EAN/GTIN:
     4010995409135
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

40913, Kraftseitenschneider Classic mit DynamicJoint® 40913, 160 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
145 GRAMM
Durchmesser max:
2 mm
Gesamtlänge (mm):
160 mm
Gesamtlänge (Zoll):
6,5
Schneidkraft:
17
Mittelharter Draht:
3.5 mm
Harter Draht:
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: vde-seitenschneider wiha, kraft seitenschneider, vde-seitenschneider 160mm, Zange, KRAFTSEITENSCHNEIDER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 14,07*
€ 21,12*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,79*
€ 21,19*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 16,28*
€ 21,24*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,18*
€ 23,35*
1
€ 5,00*
ab € 16,41*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.