| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-733384 Herst.-Nr.: 768441-45 EAN/GTIN: 4030839268421 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
768441/45, AMBITION AL Mid ESD S3, Sicherheitsstiefel, Größe 45 EN ISO 20345 S3 SRC, Form B aus Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial mit Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz mit Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD mit Aluminiumkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1500 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel elten 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, SICHERHEITSSTIEFEL,, Allroundschuhe, Antirutsch-Halbschuhe, Antirutschhalbschuhe, Antirutschschuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel |
| | |
| |