Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65222-194/64, 65222-194, Bundhose 222, Größe 64 Farbe 194-kornblau Gewebe 65, Kö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65222-194/64, 65222-194, Bundhose 222, Größe 64 Farbe 194-kornblau Gewebe 65, Kö
Artikel-Nr.:
     260S-430597
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65222-194-64
EAN/GTIN:
     4026257330413
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
rofa bundhose kornblau
bundhose blau
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65222-194/64, 65222-194, Bundhose 222, Größe 64 Farbe 194-kornblau Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Gesäß- Gesäßtaschen mit Patte und Druck- knopf, rechts hinten Zollstock- tasche mit aufgesetzter Tasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: bundhose, BUNDHOSE, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.