Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65222-194/50, 65222-194, Bundhose 222, Größe 50 Farbe 194-kornblau Gewebe 65, Kö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65222-194/50, 65222-194, Bundhose 222, Größe 50 Farbe 194-kornblau Gewebe 65, Kö
Artikel-Nr.:
     260S-430590
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65222-194-50
EAN/GTIN:
     4026257330345
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
bundhose kornblau gr. 50
bundhose blau
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65222-194/50, 65222-194, Bundhose 222, Größe 50 Farbe 194-kornblau Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Gesäß- Gesäßtaschen mit Patte und Druck- knopf, rechts hinten Zollstock- tasche mit aufgesetzter Tasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: bundhose, BUNDHOSE, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.