Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65222-136/90, 65222-136, Bundhose 222, Größe 90 Farbe 136-grün Gewebe 65, Köper,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65222-136/90, 65222-136, Bundhose 222, Größe 90 Farbe 136-grün Gewebe 65, Köper,
Artikel-Nr.:
     260S-430443
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65222-136-90
EAN/GTIN:
     4026257328342
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
rofa bundhose
bundhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65222-136/90, 65222-136, Bundhose 222, Größe 90 Farbe 136-grün Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Gesäß- Gesäßtaschen mit Patte und Druck- knopf, rechts hinten Zollstock- tasche mit aufgesetzter Tasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: bundhose 90, BUNDHOSE, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.