| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746464 Herst.-Nr.: 711351-44 EAN/GTIN: 4030839328897 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
711351/44, ALAN XXTP black-red Easy ESD S1PS, Sicherheitssandale, Größe 44 EN ISO 20345 S1PS FO/SR, Form A Mikrofaser/Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Kunststoffkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1196 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, elten sandale 44, sandalen, elten sandale, SICHERHEITSSANDALE,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,77* | € 101,90* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,37* | € 102,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,43* | € 103,79* | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 92,43* | € 117,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|