| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746405 Herst.-Nr.: 64471-39 EAN/GTIN: 4030839365069 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
64471/39, CARL II S3 HI, Sicherheitsstiefel, Größe 39 EN ISO 20345 S3 FO/SC/LG/HI/HRO/SR, Form B Rindleder Lederfutter Geschlossene Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle Basic grey Stahlzwischensohle Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1548 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 gr. 39 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,89* | € 93,77* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,23* | € 94,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,86* | € 94,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 83,72* | € 106,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|