| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746378 Herst.-Nr.: 18481-38 EAN/GTIN: 4030839327678 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18481/38, jo_SOLID High ESD S3 CI, Sicherheitsschnürstiefel (Form C), Größe 38 EN ISO 20345 S3 CI/FO/LG/SC/SR, Form C Rindleder/Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD Stahlzwischensohle PU/PU Sohle jo_EXPLORE, Fabrikat: Jori Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1628 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,60* | € 70,95* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,70* | € 76,77* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,70* | € 86,32* | | | | | 9 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 72,26* | € 93,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|