Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20482-786-35/4XL, 2048278635, T-Shirt, moderne Passform, Größe 4XL, helles Waldg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1717475
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20482-786-35-4XL
EAN/GTIN:
     5711074992980
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts 4xl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20482-786-35/4XL, 2048278635, T-Shirt, moderne Passform, Größe 4XL, helles Waldgrün Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
200 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
60% Bio-Baumwolle/40% recyceltes PES
Bruttogewicht:
200 kg
Produkteigenschaften:
Premium, Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts mascot, moderne Passform, T-SHIRT,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 13,50*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,92*
€ 15,57*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,05*
€ 17,15*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.