Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18392-959-91010/4XL, 1839295991010, T-Shirt, Damen, Größe 4XL, azurblau/schwarzb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1716694
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18392-959-91010-4XL
EAN/GTIN:
     5711074779314
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18392-959-91010/4XL, 1839295991010, T-Shirt, Damen, Größe 4XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
302 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
302 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Damen-Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-t-shirts, moderne Passform, T-SHIRT,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 22,51*
€ 30,43*
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 22,51*
€ 30,47*
€ 4,90*
ab € 21,92*
€ 30,80*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,16*
€ 31,48*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 22,37*
€ 35,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.