| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1716455 Herst.-Nr.: 20384-788-85-XL EAN/GTIN: 5711074993932 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20384-788-85/XL, 2038478885, Sweatshirt,moderne Passform, Größe XL, steinblau Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 660 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Bio-Baumwolle/40% recyceltes PES | Bruttogewicht: | 660 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,72* | € 28,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,14* | € 29,75* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,05* | € 29,79* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,18* | € 33,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|