| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1716391 Herst.-Nr.: 20484-798-11-L EAN/GTIN: 5711074771028 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20484-798-11/L, 2048479811, Sweatshirt,moderne Passform, Größe L, kornblau Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 620 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Bio-Baumwolle | Bruttogewicht: | 620 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,49* | € 27,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,64* | € 28,50* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,43* | € 28,62* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,49* | € 32,47* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,98* | € 33,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|