| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1716343 Herst.-Nr.: 20384-788-22-5XL EAN/GTIN: 5711074994205 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20384-788-22/5XL, 2038478822, Sweatshirt,moderne Passform, Größe 5XL, bordeaux Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 700 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Bio-Baumwolle/40% recyceltes PES | Bruttogewicht: | 700 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 38,70* | € 47,81* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 37,73* | € 50,18* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,95* | € 50,39* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 42,67* | € 56,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|