| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1716329 Herst.-Nr.: 20384-788-24-4XL EAN/GTIN: 5711074994304 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20384-788-24/4XL, 2038478824, Sweatshirt,moderne Passform, Größe 4XL, Herbstrot Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 700 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Bio-Baumwolle/40% recyceltes PES | Bruttogewicht: | 700 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,09* | € 32,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,61* | € 34,50* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,96* | € 34,96* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,89* | € 38,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|