Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20284-962-70/3XL, 2028496270, Sweatshirt, moderne Passform, ProWash, Größe 3XL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1716205
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20284-962-70-3XL
EAN/GTIN:
     5711074763061
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20284-962-70/3XL, 2028496270, Sweatshirt, moderne Passform, ProWash, Größe 3XL, Currygelb Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
700 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
700 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Moderne Passform, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herren pullover, T-shirt, SWEATSHIRT,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 33,04*
€ 40,23*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,60*
€ 42,19*
1
€ 4,90*
ab € 30,81*
€ 42,30*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,19*
€ 43,05*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 35,33*
€ 46,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.