Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20284-962-91/2XL, 2028496291, Sweatshirt, moderne Passform, ProWash, Größe 2XL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1716196
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20284-962-91-2XL
EAN/GTIN:
     5711074762729
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20284-962-91/2XL, 2028496291, Sweatshirt, moderne Passform, ProWash, Größe 2XL, azurblau Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
680 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
680 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Moderne Passform, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herrenpullover blau, herren pullover, MASCOT Java, SWEATSHIRT,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 28,45*
€ 34,99*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,38*
€ 36,77*
1
€ 4,90*
ab € 26,77*
€ 36,87*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,95*
€ 37,52*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 31,15*
€ 41,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.