| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1716190 Herst.-Nr.: 18384-962-20209-XS EAN/GTIN: 5711074736874 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18384-962-20209/XS, 1838496220209, Sweatshirt, moderne Passform, Größe XS, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 560 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 560 kg | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 39,77* | € 49,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 37,19* | € 50,77* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,36* | € 50,98* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 38,97* | € 51,62* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 43,48* | € 57,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|