| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1716031 Herst.-Nr.: 18394-962-91010-3XL EAN/GTIN: 5711074734399 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18394-962-91010/3XL, 1839496291010, Sweatshirt, Damen, Größe 3XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 700 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 700 kg | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Damen-Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,05* | € 54,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,16* | € 54,22* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,87* | € 54,34* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,31* | € 56,03* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,42* | € 58,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|