| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1716021 Herst.-Nr.: 18484-962-01091-XS EAN/GTIN: 5711074752676 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18484-962-01091/XS, 1848496201091, Sweatshirt mit Reißverschluss, modern Fit, Größe XS, schwarzblau/azurblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 560 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 560 kg | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, herrenpullover blau, herren pullover, herrenpullover xs, T-shirt, SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 50,23* | € 61,93* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 50,13* | € 65,73* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 54,08* | € 70,81* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 55,99* | € 72,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|