| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1716010 Herst.-Nr.: 18484-962-91010-M EAN/GTIN: 5711074735662 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18484-962-91010/M, 1848496291010, Sweatshirt mit Reißverschluss, modern Fit, Größe M, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 560 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 560 kg | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, freizeitpullover marine m, herren pullover, herrenpullover blau, Arbeitskleidung, SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 49,87* | € 61,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 46,77* | € 62,53* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,66* | € 63,28* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 48,80* | € 63,54* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 54,22* | € 70,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|