| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1715981 Herst.-Nr.: 18584-962-91010-L EAN/GTIN: 5711074736102 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18584-962-91010/L, 1858496291010, Sweatshirt mit Kapuze und Reißverschluss, moderne Passform, Größe L, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 620 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 620 kg | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzenjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, herren-pullover blau l, herren pullover, herrenpullover blau, MASCOT Crossover, SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 58,04* | € 70,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 54,31* | € 72,30* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,18* | € 72,59* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 56,73* | € 73,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 63,49* | € 81,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|