Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18383-961-91010/4XL, 1838396191010, Polo-Shirt, moderne Passform, Größe 4XL, azu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1715649
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18383-961-91010-4XL
EAN/GTIN:
     5711074736546
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18383-961-91010/4XL, 1838396191010, Polo-Shirt, moderne Passform, Größe 4XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
340 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
340 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt mascot, Arbeitskleidung, POLO-SHIRT,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 32,04*
€ 38,77*
1
€ 4,90*
ab € 29,47*
€ 40,74*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,26*
€ 41,56*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,27*
€ 41,71*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 34,32*
€ 45,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.