Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18383-961-1809/3XL, 183839611809, Polo-Shirt, moderne Passform, Größe 3XL, dunke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1715633
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18383-961-1809-3XL
EAN/GTIN:
     5711074736263
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18383-961-1809/3XL, 183839611809, Polo-Shirt, moderne Passform, Größe 3XL, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
320 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
320 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt grau, herren poloshirt, herren-poloshirt mascot, MASCOT Accel. Safe, POLO-SHIRT,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 32,02*
€ 39,14*
1
€ 4,90*
ab € 29,97*
€ 40,93*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,86*
€ 41,09*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 34,33*
€ 45,68*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 35,46*
€ 47,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.