Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20483-961-202/XL, 20483961202, Polo-Shirt, Langarm, ProWash, Größe XL, verkehrsr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1715606
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20483-961-202-XL
EAN/GTIN:
     5711074756377
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20483-961-202/XL, 20483961202, Polo-Shirt, Langarm, ProWash, Größe XL, verkehrsrot Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
290 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
290 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,02*
€ 28,29*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,81*
€ 28,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,20*
€ 33,78*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 25,31*
€ 34,13*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 39,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.