Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20193-961-70/M, 2019396170, Polo-Shirt, Damen, ProWash, Größe M, Currygelb Cross


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1715430
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20193-961-70-M
EAN/GTIN:
     5711074763993
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20193-961-70/M, 2019396170, Polo-Shirt, Damen, ProWash, Größe M, Currygelb Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
250 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
250 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Damen-Passform, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damenpolo gr.m, damen polo, Arbeitskleidung, POLO-SHIRT,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,61*
€ 27,66*
1
€ 4,90*
ab € 20,77*
€ 29,01*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,61*
€ 29,12*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,95*
€ 29,43*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 24,50*
€ 32,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.