Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20193-961-010/4XL, 20193961010, Polo-Shirt, Damen, ProWash, Größe 4XL, schwarzbl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1715398
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20193-961-010-4XL
EAN/GTIN:
     5711074774449
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20193-961-010/4XL, 20193961010, Polo-Shirt, Damen, ProWash, Größe 4XL, schwarzblau Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
320 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
320 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Damen-Passform, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damen-poloshirt hellblau, damen polo, MASCOT Accelerate, POLO-SHIRT,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,09*
€ 32,29*
1
€ 4,90*
ab € 24,29*
€ 33,93*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,13*
€ 34,08*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,33*
€ 34,21*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 28,18*
€ 37,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.