Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20193-961-90/2XL, 2019396190, Polo-Shirt, Damen, ProWash, Größe 2XL, vollschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1715382
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20193-961-90-2XL
EAN/GTIN:
     5711074763498
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20193-961-90/2XL, 2019396190, Polo-Shirt, Damen, ProWash, Größe 2XL, vollschwarz Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
290 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
290 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Damen-Passform, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damen polo, Arbeitskleidung, POLO-SHIRT,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,51*
€ 27,94*
1
€ 4,90*
ab € 21,03*
€ 29,42*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,93*
€ 29,52*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,97*
€ 29,61*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 24,48*
€ 32,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.