| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1715327 Herst.-Nr.: 18393-961-1809-S EAN/GTIN: 5711074733712 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18393-961-1809/S, 183939611809, Polo-Shirt, Damen, Größe S, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 250 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 250 kg | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Damen-Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt grau, herren poloshirt, herren-poloshirt mascot, ProWash®, POLO-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,77* | € 33,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,26* | € 36,17* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,12* | € 36,33* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,12* | € 36,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,29* | € 40,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|