| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1715318 Herst.-Nr.: 18393-961-01091-M EAN/GTIN: 5711074752386 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18393-961-01091/M, 1839396101091, Polo-Shirt, Damen, Größe M, schwarzblau/azurblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 250 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 250 kg | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Damen-Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt mascot, Sweatshirt, POLO-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,70* | € 33,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,89* | € 35,82* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,90* | € 35,96* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,18* | € 36,40* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,30* | € 40,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|