| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1715311 Herst.-Nr.: 18393-961-33303-M EAN/GTIN: 5711074733866 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18393-961-33303/M, 1839396133303, Polo-Shirt, Damen, Größe M, grasgrün/grün Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 250 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 250 kg | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Damen-Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt grün, herren poloshirt, herren-poloshirt mascot, MASCOT Crossover, POLO-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,81* | € 34,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,20* | € 35,81* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,08* | € 36,12* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,33* | € 36,25* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,10* | € 40,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|