| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1715280 Herst.-Nr.: 18393-961-91010-4XL EAN/GTIN: 5711074779413 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18393-961-91010/4XL, 1839396191010, Polo-Shirt, Damen, Größe 4XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 320 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 320 kg | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Damen-Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt mascot, MASCOT Crossover, POLO-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 32,01* | € 38,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,93* | € 41,00* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,76* | € 41,17* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 31,41* | € 41,69* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 34,59* | € 45,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|