Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20593-797-06/2XL, 2059379706, Polo-Shirt, Damen, Größe 2XL, weiss Crossover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1715261
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20593-797-06-2XL
EAN/GTIN:
     5711074767120
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20593-797-06/2XL, 2059379706, Polo-Shirt, Damen, Größe 2XL, weiss Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
276 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Baumwolle
Bruttogewicht:
276 kg
Produkteigenschaften:
Premium, Damen-Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damen-poloshirt weiß, damen polo, MASCOT Crossover, POLO-SHIRT,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 14,73*
€ 17,95*
1
€ 5,90*
ab € 13,66*
€ 19,81*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,32*
€ 19,89*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,29*
€ 19,94*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 15,93*
€ 21,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.