| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1715230 Herst.-Nr.: 18083-801-91010-4XL EAN/GTIN: 5711074732210 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18083-801-91010/4XL, 1808380191010, Polo-Shirt, COOLMAX PRO,moderne Passform, Größe 4XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 280 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 55% Polyester(Coolmax®)/45% Polyester | Bruttogewicht: | 280 kg | Produkteigenschaften: | Premium, feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® PRO, Modern | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 34,62* | € 43,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,37* | € 44,22* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,86* | € 44,70* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 33,70* | € 44,88* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 37,43* | € 49,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|